※代表画像
岩田製作所
保護キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋
注文コード
38476317
品番
HLRE75-P
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
用途
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。
外径D(Φmm)
9.1
寸法A(mm)
15
厚さt(mm)
0.8
内径d(Φmm)
7.5
適合ねじ径(M)(mm)
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応