HLRE440-P 保護キャップ 岩田製作所 38476405

※代表画像

HLRE440-P 保護キャップ 岩田製作所 38476405
HLRE440-P 保護キャップ 岩田製作所 38476405

保護キャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード38476405品番HLRE440-P
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。

用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。外径D(Φmm)48寸法A(mm)40厚さt(mm)2内径d(Φmm)44RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする