78448 ノック式クレヨン4.0mm 工事用 シンワ測定 38478763

ノック式クレヨン4.0mm 工事用

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード38478763品番78448
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

ノック式なので手が汚れません。ペン型なので文字が書き易い。

用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するクレヨン商品タイプ使い切り本体トラスコ品番816-4533材質(本体)プラスチック質量(g)11芯径(mm)4寸法(Φmm×Lmm)12×134インク色芯材クレヨンインククレヨンRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※筆記以外には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38478745
2025-04-25
用途: 検品作業
株式会社ルワン製造業

検品作業のマーキングに使用しましたが作業効率が上がり大変満足しました

対象商品 : 38478754
2022-03-14
用途: イースターエッグに模様を描く
医療・福祉・介護関連業

細い線が思うように描けます。描いた後に食紅で染めると模様が浮き上がります。
画材屋さんにもこんな細いクレヨンはないです。素晴らしいです。

対象商品 : 38478754
2021-08-11
用途: 目視検査のチェック
その他業種

以前からダーマトグラフや、トンボ鉛筆の類似品を使用していたが、ポケットの中で良く折れていたので、
この製品に期待している。

1が参考にしています
対象商品 : 38478736
2020-12-20
用途: 設置材への書き込み
サービス業

ノック式なのでポケットに入れやすいし、必要な時にすぐ使えて良かったです。

対象商品 : 38478763
2019-04-06
用途: ビル建設現場等で梁や柱の検査時に鉄骨に書く
株式会社茨城メタルアーク建設業・工事業

クレヨンマーカーだと文字が太くなるが、これなら、細く書けるしシャーペンタイプなので、チョークが折れることもなく便利

対象商品 : 38478736
2018-02-22
用途: 現場活動時
その他業種

現場でも非常に描きやすいのと、持ち運びに便利で良い

2018-01-31
用途: マーキング作業
製造業

ノックしても芯が出てこない。芯を出して書こうとすると、芯が下がって書けない。10本ほど購入して使えるのは半分程・・・。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
不良品と思われますので別途連絡させていただきます。

対象商品 : 38478763
2017-06-07
用途: 工事用黒板に使用
古河電池株式会社

工事用黒板専用のだと思って間違えて購入しちゃいました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする