曜日別特売
77982 下げ振り錘 スイピタ静止機構付 シンワ測定 38479061

77982 下げ振り錘 スイピタ静止機構付 シンワ測定 38479061
77982 下げ振り錘 スイピタ静止機構付 シンワ測定 38479061

下げ振り錘 スイピタ静止機構付

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
本体寸法(mm)Φ32×121
内容量1個注文コード38479061品番77982
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。

用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘材質(本体)材質(リング)ステンレス材質(キャップ)ゴム種別200g本体寸法(mm)Φ32×121RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※落下して人体にあたると危険です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38479061
2024-06-12
用途: 仕事です。
建設業・工事業

何も言うことは有りません見たままです。ピタッと止まります。

対象商品 : 38479052
2021-11-03
用途: 柱の垂直だし
池野工務店建設業・工事業

静止機構が付いており、またサイズ感もよく使いやすい。

対象商品 : 38479043
2021-08-09
用途: 柱の設置 垂直出し

今まで鉛で自作して使用していましたが初めて専用のを購入しました。屋内使用なので軽いのを選択しましたが振れも早く収まり使用感抜群です。屋外用にもう少し重たい物も購入したいと思います。

2021-07-27
用途: エーミング作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

ADASのエーミング作業用に購入。ちょうど良い大きさで使いやすい

対象商品 : 38479043
2020-10-29
用途: 車の整備
協業組合カテックフジ

これは便利な商品です とにかく制止するのが他のものに比べると早い 時間短縮になります 特定整備のエイミング作業で使っています

1が参考にしています
対象商品 : 38479043
2023-08-23
用途: 車両の位置だし
株式会社自研センター教育・研究機関

従来品よりもよく止まる気がする。
大きさについてはもう一回り小さいものが欲しいのでサイズのラインナップを増やしてほしい

対象商品 : 38479104
2021-07-17
用途: 鋼製建具取付

他メーカーより安かった。
問題無く使用が可能でした。

対象商品 : 38479043
2020-08-14
用途: 下げ振りとして
ウッドベルファクトリー自動車・二輪車・自転車関連業

確かに、他の下げ振りより、重りの落ち着きが早い気がする。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする