※色はお選びできません※いずれか1点のお届けとなります
TTS
TTSの ガス トーチ/バーナー
TTSの ガスマッチ
カチッポミュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38488698
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
CR認証取得の多目的ライターです。
固形燃料への点火、その他業務用途全般に最適なロングサイズ。
ガス注入ができますので経済的です。
仕様
ガス注入式
色
赤/紫
幅(cm)
4.3
本体質量(g)
56
高さ(cm)
27.9
奥行き(cm)
2.4
注意
※カラーアソートのため色はお選びできません。
※いずれか1点ごとのご注文となります。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。