- エコバスケット10 錦化成 38488899

- エコバスケット10 錦化成 38488899
- エコバスケット10 錦化成 38488899

エコバスケット10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード38488899品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

軽くて丈夫なお買い物バスケットです。
スーパーのカートに乗せることができます(※カートのサイズによって乗らない場合もございます)。
帰宅後バスケットが汚れても丸洗いもできて衛生的!
軽く、丈夫なのでレジャーや収納としても◎
マイバスケットとして活躍!製品自体も再生材を採用しているので環境保全にも。

材質ポリプロピレンブラウン容量(L)31幅(cm)49.5本体質量(g)700高さ(cm)24奥行き(cm)35
注意
※火のそばに置かないでください。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする