KP-M 強力パイプラック 積水樹脂 38488926

KP-M 強力パイプラック 積水樹脂 38488926
KP-M 強力パイプラック 積水樹脂 38488926

強力パイプラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード38488926品番KP-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

サニタリー、クローゼットの収納にぴったりのパイプつっぱり棚です。

材質樹脂コーティングスチールパイプABS樹脂、天然ゴム鉄(メッキ)ホワイト奥行(mm)本体:240幅(cm)本体:(伸縮)75~120耐荷重(kg)15~30本体質量(g)900高さ(cm)本体:4
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする