仕様●チャンネル/トラック数:入力チャンネル数:2 (ステレオ)、録音トラック数:2 (ステレオ)●録音再生形式:【WAV (BWF)】サンプリングレート:44.1/48/96 kHz、量子化ビット深度:16-bit/24-bit/32-bit float、【MP3】サンプリングレート:44.1/48 kHz、ビットレート:32/64/96/128/192/256/320 kbpsセット内容DR-07XP x1、セーフティガイド(保証書付)×1、TASCAM ID 登録ガイド ×1質量(g)184 /136 (電池を含む/電池を含まず)消費電力(W)1.7 (最大時)電源単3形電池2本(アルカリ乾電池またはニッケル水素 電池、別売)、パソコンからのUSB バスパワー 5V / 0.5A、専用 ACアダプター(TASCAM PS-P520U、別売):DC 5V / 2A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×159.6×27 ( マイク閉状態)、90.3×159.6×27 (マイク開状態)動作温度(℃)0 ~ 40記録メディアmicroSD カード、microSDHC カード、microSDXC カード (最大 512GB)オーディオ[アナログ]【MIC/EXT IN端子( プラグインパワー対応)】コネクター:1/8"(3.5 mm)ステレオミニジャック、入力インピーダンス:18 k Ω以上( プラグインパワーオフ時)、2 k Ω以上( プラグインパワーオン時)、基準入力レベル:- 20 dBV、最大入力レベル:- 4 dBV、【PHONES/LINE OUT 端子】コネクター:1/8"(3.5 mm)ステレオミニジャック、出力インピーダンス:12 Ω、基準出力レベル:- 14 dBV(10k Ω負荷時)、最大出力レベル:+2 dBV(10k Ω負荷時)、最大出力:20 mW + 20 mW(32 Ω負荷時)、推奨ヘッドフォンインピーダンス:16 ~ 250 Ω、【内蔵スピーカー】0.3 W( モノラル)USBコネクター:Type-C、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス、USB1.1 FULL SPEED オーディオクラス、サンプリングレート:44.1/48 kHz、量子化ビット深度:24-bit、入力数:2 チャンネル、出力数:2 チャンネル