AG
完全ワイヤレスイヤホン CREAM COTSUBU MK2+CREAM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
38490509
品番
COTSUBUMK2+CREAM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
片側3.5gの極小設計で耳から飛び出さない
ディープフィット設計による高い遮音性を実現
マルチポイント追加でさらに便利になりました
付属品
充電ケース・final TYPE E 完全ワイヤレス専用仕様 SS/S/Mサイズ・USB タイプC充電用ケーブル
色
CREAM
充電時間
イヤホン本体:約1.5時間 ケース:約2時間
連続再生時間
【音楽】イヤホン本体:最大5時間 ケース込み:最大20時間
防水性
IPX4