COTSUBUMK2+KURO 完全ワイヤレスイヤホン KURO COTSUBU MK2+KURO AG 38490545

完全ワイヤレスイヤホン KURO COTSUBU MK2+KURO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード38490545品番COTSUBUMK2+KURO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

片側3.5gの極小設計で耳から飛び出さない
ディープフィット設計による高い遮音性を実現
マルチポイント追加でさらに便利になりました

付属品充電ケース・final TYPE E 完全ワイヤレス専用仕様 SS/S/Mサイズ・USB タイプC充電用ケーブルKURO充電時間イヤホン本体:約1.5時間 ケース:約2時間連続再生時間【音楽】イヤホン本体:最大5時間 ケース込み:最大20時間防水性IPX4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする