付属品クイックスタートガイド:有、イヤーチップ:3 組(S/M/L)、充電ケース:有、充電ケーブル:USB-C ケーブル、200 mm仕様●TWSのモノモード:有●コントロールのタイプ:タッチ●サポートされているコーデック:SBC●ドライバータイプ:ダイナミック●ワイヤレス:有●ワイヤレス伝送のタイプ:Bluetooth●最大入力:10 mW●最大範囲:最大 10 m●通話用マイク:1 mic●電池の数:3 個●音声アシスタント:音声アシスタント対応:有、音声アシスタントの起動:手動、音声アシスタントのサポート:有材質イヤーカップリング:シリコン質量(kg)バッテリー合計:7.5色ブラックタイプインイヤー:シリコン製イヤーチップ感度97 dB(-10 dbfs 1K Hz)インピーダンス16 Ωバッテリーイヤピース:Lithium Polymer (built-in)、充電ケース:Lithium Polymer (built-in)充電時間2 時間、高速:15 mins for 1 hr寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)イヤピース:2.23×1.79×2.19 、充電ケース:5.80×3.59×2.52耐水性IPX4バッテリー容量(mAh)イヤピース:40 、ケース:300充電方式有周波数帯域(Hz)20~20000Bluetooth5.3、A2DP、AVRCP、HFP装着方式インイヤースピーカーサイズ(mm)直径:10再生時間(時間)【音楽】6 + 12総質量(kg)0.03