曜日別特売
TAE1018BK/93 イヤホン インナーイヤー型 フィリップス 38491157

イヤホン インナーイヤー型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード38491157品番TAE1018BK/93
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ハイレゾオーディオサウンドをお楽しみください。
このヘッドホンは、快適にフィットし、インラインリモコンで音楽と通話を簡単に切り替えられます。搭載されたハイレゾオーディオドライバーにより、お気に入りのトラックをディテールまでより豊かに楽しむことができます。

仕様最大入力:10 mW質量(kg)0.0129ブラックケーブル長(m)1.2感度108 dB(1k Hz)インピーダンス32 Ω周波数帯域(Hz)20~40000装着方式インイヤースピーカーサイズ(mm)直径:14.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする