曜日別特売
CK-6 カラビナキーホルダー 大一鋼業 38492006

CK-6 カラビナキーホルダー 大一鋼業 38492006
CK-6 カラビナキーホルダー 大一鋼業 38492006

カラビナキーホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード38492006品番CK-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

本革を使用した高級感溢れるキーホルダー

用途鍵の管理、キーホルダー等材質カラビナ/亜鉛ダイカスト、リング・フック/鉄、レザー/牛革厚さ(mm)10アンティークゴールド縦(mm)117横(mm)38
注意
※本品はアクセサリー用です
※無理な力・衝撃・荷重を加えないでください
※革の色落ち、色移り等にご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする