曜日別特売
- 強力両面テープタイプ「マーキーフック」 大一鋼業 38492216

- 強力両面テープタイプ「マーキーフック」 大一鋼業 38492216
- 強力両面テープタイプ「マーキーフック」 大一鋼業 38492216

強力両面テープタイプ「マーキーフック」

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)オレンジ注文コード38492216品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

1個でも、ジョイントでつないで複数でも自由に使えます
名前が書けて色でも見分けができるから便利
プラスチック、ステンレス、金属塗装面、ガラス、タイルに取り付け可能

用途
鍵などの小物の整理、収納に
材質本体・キャップ・ジョイント/ナイロン樹脂、フック/鉄(クロームメッキ)、名札部/ペット樹脂・紙オレンジ耐荷重(kg)1
注意
※土塀、ビニール、布、紙製の壁、紙、高温多湿な場所には取り付けできません
※はがした時、あとが残ってもさしつかえのない所に取り付けてください
※時計、カメラなどの貴重品や壊れやすいものは掛けないでください
※変形、火災の原因となりますので、火気のそばや高温になる場所でのご使用はおさけください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする