※扉色例 〈【下台】扉(引出し付)タイプ/【水栓】ハイバックタイプ〉
タカラスタンダード
オンディーヌ 扉タイプ+1面鏡収納
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
色(扉)
ウッディーミディアム
ウッディーミディアム
ウッディーホワイト
ブラウン
ベージュ
ホワイト
ライトグレー
ピュアピンク
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
38494499
品番
S-UBDP060HXAUEULA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60(SW)
参考基準価格(税別)
¥94,100
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
品質に優れたホーローボウル採用
高さ(mm)
1950
タイプ
デッキ水栓タイプ
奥行(mm)
【カウンター】550
間口(mm)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【化粧台】600×550×820【ミラー】600×175×920、パネル:600×30×210
材質(ボウル)
ホーロー
色(扉)
ウッディーミディアム
ミラー形状
1面鏡(鏡裏収納付)
キャビネットの奥行(mm)
450
化粧台
2枚扉
ボウル容量(L)
12
洗面ボウル高さH(mm)
800
対応水栓
シングルレバー式シャワー水栓
パネル種類
【ミラーパネル】ホーロー製
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。