10-587-6287 ”シリーズ587”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38495366

代表画像

10-587-6287 ”シリーズ587”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38495366
10-587-6287 ”シリーズ587”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38495366
10-587-6287 ”シリーズ587”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38495366
10-587-6287 ”シリーズ587”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38495366
10-587-6287 ”シリーズ587”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38495366
10-587-6287 ”シリーズ587”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38495366

”シリーズ587”(めねじ取付用ニップル)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個材質アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】FVMQトラスコ品番566-3809注文コード38495366品番10-587-6287
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。

トラスコ品番566-3809材質アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】FVMQ使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする