10-477-1210 ”シリーズ477”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 38496127

メイン画像

10-477-1210 ”シリーズ477”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 38496127
10-477-1210 ”シリーズ477”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 38496127
10-477-1210 ”シリーズ477”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 38496127
10-477-1210 ”シリーズ477”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 38496127

”シリーズ477”(おねじ取付用カップリング)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番566-5025注文コード38496127品番10-477-1210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。

トラスコ品番566-5025材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする