メイン画像
CEJN(セイン)
”シリーズ677”(おねじ取付用バルブ無しニップル)
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38496441
品番
10-677-5210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番
566-5012
材質
ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM
使用温度範囲(℃)
-20~150
呼び径(mm)
14