曜日別特売
10-417-0007 ”シリーズ417”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン) 38497396

メイン画像

”シリーズ417”(ホース取付用カップリング)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番634-2573注文コード38497396品番10-417-0007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

両路解放、バルブ無しタイプカップリングです。
二段階接続タイプで、シリーズ411ニップルとの接続が可能です。

用途ガーデン用途やバルブ付きカップリングが不要の低圧アプリケーションに。トラスコ品番634-2573材質【本体】 真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)2使用流体液体ホース寸法(mm)【相手側】19最小破壊圧力(MPa)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする