曜日別特売
19-913-9004 ”シリーズ913” スプレーノズル CEJN(セイン) 38497606

メイン画像

”シリーズ913” スプレーノズル

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
適合ホース内径(Φmm)13
内容量1個注文コード38497606品番19-913-9004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

バルブ内蔵のためノズル本体で止水可能です。
ノズルを回して流量調整可能です。
ノズルを回して噴射角度をワイドからストーレートに調整可能です。
本体はプラスチックのため、接触によるダメージを防止するとともに、温水使用時も作業者が温度による影響を受けづらくなっています。
フードグレード材質により、誤って食品に接触しても汚染がありません。

用途
船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。
トラスコ品番682-8892セット内容スプレーノズル本体1個、1/2ホース接続SUSカップリング(ソケット)1個、G1/2メネジSUSニップル(プラグ)1個材質【本体】プラスチック【流路】真鍮長さ(mm)186接続部のサイズ【ノズル本体】G1/2オネジ (1/2ホース接続SUSカップリング付)高さ(mm)49定格流量(L/min)135使用流体水、温水最高使用温度(℃)80適合ホース内径(Φmm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする