メイン画像
CEJN(セイン)
セーフティーリール用1次側交換ホース 水用
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
ホース寸法(内径×外径)(mm)
11×16
9.5×13.5
11×16
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38499618
品番
19-911-5641
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
セーフティーリール1次側交換用です。
用途
交換用として。
トラスコ品番
682-9227
材質
ホース:ブレード入りポリウレタン
取付金具(一次側)
NPT1/2オネジ付
ホース寸法(全長)(m)
1.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)
11×16
注意
※-