メイン画像
CEJN(セイン)
”シリーズ135” (おねじ取付用ニップル)
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
683-9243
注文コード
38500108
品番
10-135-6506
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ接続です。
コンパクト設計です。
ノン・ドリップ構造です。
用途
油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
トラスコ品番
683-9243
材質
【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa)
300
使用流体
作動油
相手側取付サイズ
M16×1.5オネジ
最小破壊圧力(MPa)
600