曜日別特売
10-140-1505 ”シリーズ140” カップリング CEJN(セイン) 38500117

メイン画像

”シリーズ140” カップリング

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番683-9254注文コード38500117品番10-140-1505
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

ワンタッチ接続です。
コンパクト設計です。
ノン・ドリップ構造です。

用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9254材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)400使用流体作動油相手側取付サイズM16×1.5オネジ最小破壊圧力(MPa)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする