曜日別特売
19-950-2145 ステンレス・高圧 キャップ タイプM CEJN(セイン) 38502375

メイン画像

ステンレス・高圧 キャップ タイプM

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番684-0971最高使用圧力(MPa)137.9注文コード38502375品番19-950-2145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
タイプM金具付きホースに最適です。
スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。

用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。トラスコ品番684-0971材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)137.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする