曜日別特売
10-604-5201 ”シリーズ604”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38507248

代表画像

”シリーズ604”(おねじ取付用ニップル)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個注文コード38507248品番10-604-5201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

バルブ無しニップルです。
ダストキャップが標準装備されています。

用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番682-7766材質【本体】真鍮(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする