代表画像
CEJN(セイン)
シリーズ702 カップリング バルブ無し G 1 メネジ ステンレス
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38507318
品番
10-702-0203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ステンレス製で経済的なバルブレス設計です。
フラットフェイスデザインです。
用途
流体移行、鋳型冷却・加熱、化学処理、および真空点検などの、低圧のアプリケーションに。
トラスコ品番
682-7752
材質
【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)
-15~205
最高使用圧力(MPa)
2
使用流体
液体
相手側取付サイズ
G 1 オネジ
最小破壊圧力(MPa)
8