10-931-6207 ”シリーズ931”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38507510

メイン画像

10-931-6207 ”シリーズ931”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38507510
10-931-6207 ”シリーズ931”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38507510
10-931-6207 ”シリーズ931”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 38507510

”シリーズ931”(おねじ取付用ニップル)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番683-0940注文コード38507510品番10-931-6207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

液だれのないフラットフェイスデザインのオートカップリングです。
自動調心性があるため、接続段階での一定の位置ズレを許容する柔軟な取り付けが可能です。
高いサージフローや圧力変動に対応できる超高耐久設計です。

用途各種作業用車両や建機アタッチメント等の自動着脱システム用。トラスコ品番683-0940材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする