視泉堂
冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光サテライトサンカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
レンズ
調光ブラウン
調光スモーク
調光ブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38507765
品番
XST-10B
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
レンズ色が変わる!!調光偏光レンズ仕様、太陽光(紫外線)の強さによって色が変わる。
用途
大人気・大好評のサンカバーシリーズに調光機能を搭載!!フレーム上部にエアーダクトを装着していますので、目元に常に新鮮な空気を送り込みます。*レンズのくもりを軽減するエアダクトを搭載*メガネの上から、そのままかぶせるだけで偏光グラスになります。
仕様
偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
フレーム
マットブラック/ブラック
レンズ
調光ブラウン
内寸(幅W×高さH)(mm)
145×40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません