視泉堂
冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光サテライトオーバル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
レンズ
調光スモーク
調光スモーク
調光ブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38507799
品番
ST-15S
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
レンズ色が変わる!!調光偏光レンズ仕様、太陽光(紫外線)の強さによって色が変わる。
用途
太陽光(紫外線/UV)の量によって、レンズの濃さが変化する超高機能・調光偏光クリップオンシリーズ。
仕様
偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
寸法(mm)
【片目レンズ】44×59(丸型)
フレーム
ブラック(クリップ式)
レンズ
調光スモーク
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません