TW-2B 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 サンダーグロー 視泉堂 38508271

TW-2B 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 サンダーグロー 視泉堂 38508271
TW-2B 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 サンダーグロー 視泉堂 38508271

冒険王【アスリート&ミドルクラス】 サンダーグロー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レンズアイスブルーREVOミラー
内容量1個注文コード38508271品番TW-2B
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

<シンプルとアスリートスタイルの融合>新時代・アクティブ系アイギヤ、アスリートシリーズ

仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、動くテンプル、人気のシリンダーカーブレンズ長さ(mm)【耳かけ】130幅(mm)【片目レンズ】70寸法(mm)【鼻幅】18フレームマットブラックレンズアイスブルーREVOミラー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする