視泉堂
冒険王【アスリート&ミドルクラス】 メトロシールド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
寸法(mm)
【鼻幅】21
【鼻幅】19
【鼻幅】20
【鼻幅】21
レンズ
ブラックレッドREVOミラー
グリーンREVOミラー
ゴールドミラー
ホワイトブルーREVOミラー
レッドREVOミラー
ブラックレッドREVOミラー
クロームミラー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38508447
品番
MS-5A
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
人気のウェリントンデザインフレームとカラーミラーレンズが組合された、よりアクティブでスポーティファッションが登場しました。
仕様
偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
長さ(mm)
【耳かけ】133
幅(mm)
【片目レンズ】58
寸法(mm)
【鼻幅】21
フレーム
マットブラック/グレー
レンズ
ブラックレッドREVOミラー
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません