RC-3B 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 レイカットビート 視泉堂 38508517

RC-3B 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 レイカットビート 視泉堂 38508517
RC-3B 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 レイカットビート 視泉堂 38508517

冒険王【アスリート&ミドルクラス】 レイカットビート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(mm)【鼻幅】15
レンズブルーREVOミラー
内容量1個注文コード38508517品番RC-3B
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ファッショナブルなハイカーブデザインに人気のミラーレンズがセットされた進化系ハードスタイルモデルが新登場。高品質ミラー性能で目にも優しく、年代問わずあらゆるシーンでマッチする超硬派シリーズです。

仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、動く鼻パッド長さ(mm)【耳かけ】115幅(mm)【片目レンズ】61寸法(mm)【鼻幅】15フレームパールホワイト/ブラック/ブルーレンズブルーREVOミラー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする