AM-5B 冒険王【ポピュラークラス】 アルファメタル 視泉堂 38508736

AM-5B 冒険王【ポピュラークラス】 アルファメタル 視泉堂 38508736
AM-5B 冒険王【ポピュラークラス】 アルファメタル 視泉堂 38508736

冒険王【ポピュラークラス】 アルファメタル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(mm)【鼻幅】17
レンズイエロー
内容量1個注文コード38508736品番AM-5B
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

往年の大人気スタンダードメタルシリーズがリニューアルして新登場。老若男女問わず気軽にカッコよく決められる、大人気モデルです。

仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、バネ蝶番付き長さ(mm)【耳かけ】130幅(mm)【片目レンズ】62寸法(mm)【鼻幅】17フレームライトガンメタレンズイエロー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする