曜日別特売
SC-50C 冒険王【オーバーグラス・眼鏡・帽子対応タイプ】 ネオサンカバー MR 視泉堂 38509050

SC-50C 冒険王【オーバーグラス・眼鏡・帽子対応タイプ】 ネオサンカバー MR 視泉堂 38509050
SC-50C 冒険王【オーバーグラス・眼鏡・帽子対応タイプ】 ネオサンカバー MR 視泉堂 38509050
SC-50C 冒険王【オーバーグラス・眼鏡・帽子対応タイプ】 ネオサンカバー MR 視泉堂 38509050

冒険王【オーバーグラス・眼鏡・帽子対応タイプ】 ネオサンカバー MR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レンズローズゴールドREVOミラー
内容量1個注文コード38509050品番SC-50C
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

大人気のオーバーグラスシリーズにミラーレンズ仕様がラインナップされ新登場。機能性はもちろんデザイン性抜群のモデルです。メガネの上からだけでなく、裸眼でも使用可能です。(光・風をシャットアウトします)

用途<ミラーレンズ搭載・新感覚オーバーグラス>*メガネの上からの装着時、下のメガネフレームが透けて見える現象が解消されました。*装着時の見た目がカッコよくなり、スポーティでよりアクティブなデザインになりました。仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カットフレームマットブラックレンズローズゴールドREVOミラー内寸(幅W×高さH)(mm)145×40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする