視泉堂
冒険王【クリップオン&眼鏡対応タイプ】 アルゴスエプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
レンズ
スモーク
スモーク
ブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38509147
品番
PN-7S
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
主に四角いメガネを掛けているユーザーにフィットするタイプ。
用途
<使用例>ワンタッチでメガネに装着、跳上機能付きです(全型共通)*クリップ部は従来品と比べてよりスマートになり、使用していてもスッキリ見えます。(全型共通)
仕様
偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
寸法(mm)
【片目レンズ】50×61(四角型)
フレーム
ガンメタ(クリップ式)
レンズ
スモーク
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません