※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
climbing(クライミング)
安全ピペッター CL5900シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
10
注文コード
38509258
品番
CL5900-02-10
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種別
シリコン 10mL [4101-03]
材質
シリコン
色
白
容量(mL)
10
穴径(Φmm)
約5
アズワン品番
61-0061-99