曜日別特売
- お風呂用 アカパックン 恵川商事 38510048

- お風呂用 アカパックン 恵川商事 38510048
- お風呂用 アカパックン 恵川商事 38510048

お風呂用 アカパックン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード38510048品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

湯垢を取り除きます。
浴槽内周囲に付着する皮脂汚れを吸着します。
浴槽のお掃除が簡単になります。
湯垢を取り除くことにより、キレイな残り湯はお洗濯に再利用でき、また浴槽洗剤の使用を軽減できるので環境保全に役立ちます。
交換時期:約200日

材質包布地:ポリプロピレン、中綿 :ポリプロピレン不織布、チップ材:竹炭ビーズ3%入りビーズ(制菌効果)グリーン本体質量(g)85寸法(Φ)本体:9
注意
※湯垢センサーが汚れた場合は食器用洗剤で洗ってください。
※アカパックン本体を乾燥機や電子レンジで乾かさないでください。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする