曜日別特売
TSCSB7 六角穴付テーパねじプラグ用キャップ ラクテム 38510800

サブ画像1

TSCSB7 六角穴付テーパねじプラグ用キャップ ラクテム 38510800
TSCSB7 六角穴付テーパねじプラグ用キャップ ラクテム 38510800
TSCSB7 六角穴付テーパねじプラグ用キャップ ラクテム 38510800
TSCSB7 六角穴付テーパねじプラグ用キャップ ラクテム 38510800
TSCSB7 六角穴付テーパねじプラグ用キャップ ラクテム 38510800
TSCSB7 六角穴付テーパねじプラグ用キャップ ラクテム 38510800

六角穴付テーパねじプラグ用キャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
適合サイズR1
内容量1セット(4個)注文コード38510800品番TSCSB7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥534
販売価格(税別)
485

六角穴付テーパねじプラグ(浮き・沈み)用のカバーキャップです。
六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。
仕様は全7サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。

用途六角穴付テーパねじプラグ(浮き・沈み)用のキャップに。材質シリコンゴム寸法D(mm)17寸法D1(mm)21寸法T(mm)5適合サイズR1寸法T1(mm)2.5
注意
※キャップを回しながら差し込むと奥まで挿入することができます。
※R1/16及びR1/8のみ寸法D1部はねじ径より大きくなる場合がある為、沈みプラグへ使用する際には事前に深さをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする