CBCSG12 六角穴付きボルト用キャップ ラクテム 38511055

 

CBCSG12 六角穴付きボルト用キャップ ラクテム 38511055
CBCSG12 六角穴付きボルト用キャップ ラクテム 38511055
CBCSG12 六角穴付きボルト用キャップ ラクテム 38511055
CBCSG12 六角穴付きボルト用キャップ ラクテム 38511055
CBCSG12 六角穴付きボルト用キャップ ラクテム 38511055
CBCSG12 六角穴付きボルト用キャップ ラクテム 38511055

六角穴付きボルト用キャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
適合サイズM12
内容量1セット(4個)注文コード38511055品番CBCSG12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥308
販売価格(税別)
280

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のカバーキャップです。
六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。
仕様は全5サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。

用途六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のキャップに。材質シリコンゴム寸法D(mm)10寸法D1(mm)14寸法T(mm)5適合サイズM12寸法T1(mm)2
注意
※キャップを回しながら差し込むと奥まで挿入することができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする