CBCSW16 六角穴付きボルト用キャップ ラクテム 38511080

 

CBCSW16 六角穴付きボルト用キャップ ラクテム 38511080
CBCSW16 六角穴付きボルト用キャップ ラクテム 38511080
CBCSW16 六角穴付きボルト用キャップ ラクテム 38511080
CBCSW16 六角穴付きボルト用キャップ ラクテム 38511080
CBCSW16 六角穴付きボルト用キャップ ラクテム 38511080
CBCSW16 六角穴付きボルト用キャップ ラクテム 38511080

六角穴付きボルト用キャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
適合サイズM16
内容量1セット(4個)注文コード38511080品番CBCSW16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥391
販売価格(税別)
355

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のカバーキャップです。
六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。
仕様は全5サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。

用途六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のキャップに。材質シリコンゴム寸法D(mm)14寸法D1(mm)18寸法T(mm)5適合サイズM16寸法T1(mm)2.5
注意
※キャップを回しながら差し込むと奥まで挿入することができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする