※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
球形分液ロート ガラスコック 3700シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
容量(mL)
200
100
200
300
500
1000
2000
3000
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38512889
品番
3700-200
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ガラスコック仕様の分液ロートです。
材質
硼珪酸ガラス
形状
球形
d
Φ10
容量(mL)
200
L1
250
L2
120
C
15/35
コック
ガラスコック
アズワン品番
61-0186-04
J1
24/30