※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
スキーブ形分液ロート ガラスコック 3708シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
容量(mL)
500
30
50
100
200
300
500
1000
2000
3000
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38513065
品番
3708-500
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ガラスコック仕様の分液ロートです。
材質
硼珪酸ガラス
形状
スキーブ形
d
Φ12
容量(mL)
500
L1
300
L2
70
C
19/38
コック
ガラスコック
アズワン品番
61-0186-22
J1
29/32