※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
スキーブ形分液ロート ガラスコック 3708シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
容量(mL)
2000
30
50
100
200
300
500
1000
2000
3000
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38513083
品番
3708-2000
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ガラスコック仕様の分液ロートです。
材質
硼珪酸ガラス
形状
スキーブ形
d
Φ16
容量(mL)
2000
L1
415
L2
80
C
24/45
コック
ガラスコック
アズワン品番
61-0186-24
J1
34/45