※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
スキーブ形分液ロート ガラスコック 3708シリーズ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
容量(mL)
3000
30
50
100
200
300
500
1000
2000
3000
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38513099
品番
3708-3000
参考基準価格(税別)
¥75,900
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
ガラスコック仕様の分液ロートです。
材質
硼珪酸ガラス
形状
スキーブ形
d
Φ18
容量(mL)
3000
L1
470
L2
100
C
29/55
コック
ガラスコック
アズワン品番
61-0186-25
J1
34/45