SOF0700A1B オープンフレームモニター 7インチサイズ Santek 38513119

本体画像

SOF0700A1B オープンフレームモニター 7インチサイズ Santek 38513119
SOF0700A1B オープンフレームモニター 7インチサイズ Santek 38513119
SOF0700A1B オープンフレームモニター 7インチサイズ Santek 38513119
SOF0700A1B オープンフレームモニター 7インチサイズ Santek 38513119

オープンフレームモニター 7インチサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード38513119品番SOF0700A1B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

機器に取り付ける専用モニターとして、又はサブモニターとしてご活用いただけます。高輝度なので明るい環境下でも視認性が良いです。タッチモニターが付属していますので使い勝手が良いです。

用途電子機器に取り付ける操作パネル用のモニターとしてお使いいただけます。またPC用のサブモニターとしてもご活用できます。付属品●接続インターフェース「Mini HDMI(入力):標準HDMI-miniHDMIケーブル」「Type-C1(電源):TypeC-USB Aケーブル」「Type-C2(タッチパネル入力):Type C-USB Aケーブル」●専用スタンド1セット、スタンド用取り付けビス×2●RaspberryPi取り付け用ビス×4●日本語取扱説明書仕様周波数(H/V):60Hz質量(g)290備考ケース無しの状態でのお届けとなります。ケースは別途販売となります。電源5V-2A解像度1024×600Pixels接続端子mini HDMIポート×1、Micro USB Type-Cポート×2スピーカー本体内蔵(2W×2個)色(本体)ブラックモニターサイズ7インチパネル駆動方式IPS液晶パネル(LEDバックライト)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)16.5×10×0.2輝度(cd/m2)600
注意
※背面基盤がむき出しの状態ですのでケースがご入用の方は別途専用ケースをお買い求めくださいませ。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする