※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
球形摺付分液ロート ガラスコック 3716シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
容量(mL)
100
100
200
300
500
1000
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38513196
品番
3716-100-3L
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
摺付の分液ロートです。
材質
硼珪酸ガラス
形状
球形
容量(mL)
100
L
140
C
15/35
コック
ガラスコック
アズワン品番
61-0186-35
J1
19/38
J2
19/22