※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
球形摺付分液ロート ガラスコック 3716シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
容量(mL)
200
100
200
300
500
1000
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38513205
品番
3716-200-3L
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
摺付の分液ロートです。
材質
硼珪酸ガラス
形状
球形
容量(mL)
200
L
155
C
15/35
コック
ガラスコック
アズワン品番
61-0186-36
J1
19/38
J2
24/30