※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
円筒形滴下ロート ニードルバルブ 3730シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
容量(mL)
100
30
50
100
200
300
500
1000
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38513598
品番
3730-100N
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ニードルバルブ仕様の滴下ロートです。
材質
硼珪酸ガラス
形状
円筒形
d
Φ10
容量(mL)
100
L
200
D
Φ45
目盛
(数字)20mL毎
コック
ニードルバルブ
アズワン品番
61-0186-96
目盛間隔(mL)
2
J1
19/22