※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
平衡形滴下ロート ガラスコック 3744シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
容量(mL)
50
30
50
100
200
300
500
1000
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38514237
品番
3744-50-3L
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
ガラスコック仕様の平衡形滴下ロートです。
材質
硼珪酸ガラス
形状
平衡形
容量(mL)
50
L
185
D
Φ32
C
15/35
目盛
(数字)10mL毎
コック
ガラスコック
アズワン品番
61-0187-94
目盛間隔(mL)
2
J1
19/38
J2
19/22