※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
平衡形滴下ロート ニードルバルブ 3750シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
容量(mL)
300
30
50
100
200
300
500
1000
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38514456
品番
3750-300-4L
参考基準価格(税別)
¥64,900
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
ニードルバルブ仕様の平衡形滴下ロートです。
材質
硼珪酸ガラス
形状
平衡形
容量(mL)
300
L
220
D
Φ70
目盛
(数字)50mL毎
コック
ニードルバルブ
アズワン品番
61-0188-24
目盛間隔(mL)
5
J1
24/40
J2
24/30